• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet, L = 210 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 20/10mm

Art.-nr.: 302415 20/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Svingning: Dæmpet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borings-⌀ D1 10 mm
Skaft-⌀d 20 mm
Samlet længde L 210 mm
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Svingning Dæmpet
⌀ D2 16 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302415 20/10
EAN/GTIN 4045197701381
Producentnummer 302415 20/10

Betegnelse

Udførelse:

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ) op til maks. 80 bar. Inklusive længdeindstillingsskrue. En HM-kerne placeret i forlængeren dæmper forekommende svingninger og reducerer således vibrationsniveauet.
Maks. tilladt omdrejningstal 8.000 min-1.

Fordel:

  • Undgå vibrationer i spændesystemet.
  • Bedre emneoverflader.
  • Forbedring af værktøjsstandtiderne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven