Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingsskrue 25/16 mm

Art.-nr.: 302412 25/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Borings-⌀ D1 16 mm
Skaft-⌀d 25 mm
Samlet længde L 160 mm
⌀ D2 22 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302412 25/16
EAN/GTIN 4045197436009
Producentnummer 302412 25/16

Betegnelse

Udførelse:

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).
Med længdeindstillingsskrue, kort.

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven