Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingsskrue 25/10 mm

Art.-nr.: 302412 25/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borings-⌀ D1 10 mm
Skaft-⌀d 25 mm
Samlet længde L 160 mm
⌀ D2 20 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302412 25/10
EAN/GTIN 4045197435972
Producentnummer 302412 25/10

Betegnelse

Udførelse:

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).
Med længdeindstillingsskrue, kort.

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven