Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue 12/4 mm

Art.-nr.: 302410 12/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borings-⌀ D1 4 mm
Skaft-⌀d 12 mm
Samlet længde L 160 mm
⌀ D2 8 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302410 12/4
EAN/GTIN 4045197435262
Producentnummer 302410 12/4

Betegnelse

Udførelse:

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).
Uden længdeindstillingsskrue, kort.

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven