Forlænger til hydraulisk spændepatron 20/20 mm

Art.-nr.: 302375 20/20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d / spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀d 20 mm
Spænde-⌀ D1 20 mm
Samlet længde L 150 mm
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 31,5 mm
L1 51 mm
Gevind M M16×1
Justeringsområde V 10 mm
Produkttype Hydrauliske spændepatroner, tilbehør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302375 20/20
EAN/GTIN 2050001740953
Producentnummer 40.557.20.20.Z

Betegnelse

Udførelse:

Med aksial længdeindstilling. Fleksibel takket være anvendelse af mellemtyller.

Anvendelse:

Egner sig til hydroekspansions- og spændetangspatron.

Specialtilbehør:

Reduktionspatroner nr. 302135302187.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven