{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀d | 20 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 25 mm | |
L1 | 46 mm | |
Gevind M | M10×1 | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Produkttype | Hydrauliske spændepatroner, tilbehør |
Artikelnummer | 302375 20/12 | |
EAN/GTIN | 2050001740946 | |
Producentnummer | 40.557.20.12.Z |