{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 40 ultrakort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Værktøjsudtrækningssikring | Safe-Lock h6 | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45,5 mm | |
maks. indspændingsdybde LE | 58 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302303 32 | |
EAN/GTIN | 4034221075758 | |
Producentnummer | 40.445.32.37 |