{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | SK 40 ultrakort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Værktøjsudtrækningssikring | Safe-Lock h6 | |
Udragende længde, A-mål | 75 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45,5 mm | |
maks. indspændingsdybde LE | 58 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302303 25 | |
EAN/GTIN | 4034221062703 | |
Producentnummer | 40.445.25.37 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krympepatron Power Shrink Chuck med Safe-Lock 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
2.354,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.042,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 ultrakort | SK 40 ultrakort |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Form | ADB | ADB |
Kølekanaler | låsbar | låsbar |
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC |