Krympepatron med 4 kølekanaler, forniklet., SK 40 kort, Spænde-⌀ D1: 16mm

Art.-nr.: 302237 16
Rabat
1294,20 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: Låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter SK 40 kort
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Kølekanaler Låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 80 mm
Udvendig ⌀ D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302237 16
EAN/GTIN 4045197945471
Producentnummer 302237 16

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Med RFID / balluffchip-boring.

Premium-udførelse: forniklet udførelse med 4 aflukkelige kølekanaler. Integreret længdejustering af værktøjet (justeringsområde 10 mm).

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.
Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Leveringsomfang:

4 stk. M3-dyseskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Krympepatron med 4 kølekanaler, forniklet., SK 40 kort, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 16mm

Krympepatron med 4 kølekanaler, forniklet., SK 40 kort, Spænde-⌀ D1: 16mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1294,20 DKK
938,70  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
914,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
1.162,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1497,36 DKK
721,91  DKK
plus moms plus fragt
⌀ D2 27 mm 27 mm 27 mm 33 mm
Holder-standard ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Udvendig ⌀ D 34 mm 34 mm 34 mm 42 mm
Form ADB ADB ADB ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC
Produkttype Krympepatron Krympepatron Krympepatron Krympepatron

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven