{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | SK 40 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | Låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302237 12 | |
EAN/GTIN | 4045197945464 | |
Producentnummer | 302237 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Krympepatron med 4 kølekanaler, forniklet., SK 40 kort, Spænde-⌀ D1: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
1.294,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.873,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1279,15 DKK
455,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Adapter | SK 40 kort | SK 30 kort | SK 50 kort | SK 30 kort |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC | HSC; HPC |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |