Krympepatron, SK 40 kort, Spænde-⌀ D1: 5mm

Art.-nr.: 302235 5
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 5 mm
Adapter SK 40 kort
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 80 mm
Udvendig ⌀ D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302235 5
EAN/GTIN 4045197288288
Producentnummer 302235 5

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Med RFID / balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.
Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Krympepatron, SK 40 kort, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 5mm

Krympepatron, SK 40 kort, Spænde-⌀ D1: 5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.177,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.572,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.467,26  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1.851,00  DKK
plus moms plus fragt
Adapter SK 40 kort SK 40 kort SK 40 A = 130 SK 40 A = 130
Holder-standard ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Udragende længde, A-mål 80 mm 80 mm 130 mm 130 mm
Udvendig ⌀ D 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Form ADB ADB ADB ADB
Spåntagningsstrategi HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC HSC; HPC
Produkttype Krympepatron Krympepatron Krympepatron Krympepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven