{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | SK 40 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302235 25 | |
EAN/GTIN | 4045197288370 | |
Producentnummer | 302235 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krympepatron 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
902,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 100 | 100 |
Udvendig ⌀ D | 53 | 53 |
Form | ADB | ADB |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |