{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | SK 40 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Udragende længde, A-mål | 64,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Udvendig ⌀ D | 49 mm | |
L3 | 41 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302195 20 | |
EAN/GTIN | 4067263265528 | |
Producentnummer | 302195 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulisk ekspansionsspændepatron performance Master Chuck, SK 40 kort, Spænde-⌀ D1: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.550,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
1.869,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.726,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
1.467,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 kort | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udvendig ⌀ D | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49,5 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 20000 min-1 |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |