{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 64,5 mm | |
Udvendig ⌀ D | 49 mm | |
Nyttelængde L1 | 45,5 mm | |
Passende reduktionspatron | 302160; 302165; 302150; 302155 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302028 20 | |
EAN/GTIN | 4045197513076 | |
Producentnummer | 302028 20 |