Hydraulisk spændepatron kort, udførelse HT 12 mm

Art.-nr.: 302028 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 12 mm
    Adapter SK 40
    Holder-standard ISO 7388-1
    Form ADB
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
    Spåntagningsstrategi HSC; HPC
    Udragende længde, A-mål 50 mm
    Udvendig ⌀ D 42 mm
    Nyttelængde L1 31 mm
    Passende reduktionspatron 302140; 302135
    Produkttype Hydraulisk spændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 302028 12
    EAN/GTIN 4045197586933
    Producentnummer 302028 12

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
    • Med RFID/balluff-chip-boring.
    • Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
    • Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.

    Anvendelse:

    • Til boring, rivning og til let og svær spåntagning ved fræsning.
    • Optimale overførbare momenter 550 Nm, udførelse HT (High Torque).
    • Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidsforøgelse og spindelskånsomhed.

    Specialtilbehør:

    Spændebolte (AB) nr. 308600308806, Ab-spændenøgler nr. 308820308835, reduktionspatroner nr. 302135302187.

    Bemærk:

    V = maks. justeringsområde!
    Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven