{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 103,2 mm | |
⌀ D2 | 64 mm | |
Udvendig ⌀ D | 70 mm | |
Nyttelængde L1 | 84,1 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M16×1 | |
Passende reduktionspatron | 302180; 302175 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302053 32 | |
EAN/GTIN | 4062406544416 | |
Producentnummer | 302053 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, form ADB 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
3363,41 DKK
2.339,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.652,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.674,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Udvendig ⌀ D | 70 mm | 72 mm | 72 mm |
Form | ADB | ADB | ADB |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Passende reduktionspatron | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |