{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 81 mm | |
Udvendig ⌀ D | 72 mm | |
Nyttelængde L1 | 62 mm | |
Passende reduktionspatron | 302180; 302175 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302029 32 | |
EAN/GTIN | 4045197586957 | |
Producentnummer | 302029 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk spændepatron kort, udførelse HT 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
2.652,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.674,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 | BT 50 kort |
Holder-standard | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Udvendig ⌀ D | 72 | 72 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |