{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 70 mm | |
Nyttelængde L1 | 81 mm | |
L2 | 61 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Vægt | 4,2 kg | |
Gevind M | M16×1 | |
Passende reduktionspatron | 302180; 302175 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302052 32 | |
EAN/GTIN | 2050001653253 | |
Producentnummer | 15.507.50.32.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
4.618,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.814,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 | SK 40 |
Udragende længde, A-mål | 100 | 80,5 |
Udvendig ⌀ D | 70 | 70 |
Form | ADB | ADB |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC |
Passende reduktionspatron | 302180; 302175 | 302180; 302175 |