{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
Udvendig ⌀ D | 63 mm | |
Nyttelængde L1 | 81 mm | |
L2 | 48 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Vægt | 3,8 kg | |
Gevind M | M16×1 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302052 25 | |
EAN/GTIN | 2050001653246 | |
Producentnummer | 15.507.50.25.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
4.618,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.814,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 | SK 40 |
Udvendig ⌀ D | 63 | 63 |
Form | ADB | ADB |
Gevind M | M16×1 | M16×1 |
Nyttelængde L1 | 81 | 61,5 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |