{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 2,5 mm - 16 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 50 µm | |
Maks. spændemoment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220 | TX25 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Kort borepatron |
Artikelnummer | 301575 2,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197931825 | |
Producentnummer | 301575 2,5-16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kort borepatron Form A 2,5-16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.428,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
2.473,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 | SK 50 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | DIN 2080 |
Udragende længde, A-mål | 80 | 85 |
Udvendig ⌀ D | 50 | 56 |
Form | A | A |
Maks. spændemoment Md maks | ≤ 14 | ≤ 14 |
Spændeområde | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 |