{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 2,5 mm - 16 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 50 µm | |
Maks. spændemoment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Udragende længde, A-mål | 85 mm | |
Reservespændenøgler | SW6 | |
Udvendig ⌀ D | 56 mm | |
Produkttype | Kort borepatron |
Artikelnummer |
302575 2,5-16
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4045197931849
Kopier |
|
Producentnummer |
302575 2,5-16
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |