{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M6 | |
Skaft-⌀d | 12 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Svingning | Dæmpet | |
Udvendig ⌀ D | 9,8 mm | |
Borings-⌀ D1 | 6,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 70 mm | |
Nyttelængde L1 | 20 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 301381 M6X70 | |
EAN/GTIN | 4062406786052 | |
Producentnummer | 301381 M6X70 |