Hårdmetalforlænger til påskruningsfræser ⌀ d = 12 mm, Gevind M × L: M6X90

Art.-nr.: 301381 M6X90
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M × L Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Svingning: Dæmpet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M6
Skaft-⌀d 12 mm
Indvendig køling ja
Svingning Dæmpet
Udvendig ⌀ D 9,8 mm
Borings-⌀ D1 6,5 mm
Samlet længde Li alt 90 mm
Nyttelængde L1 40 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301381 M6X90
EAN/GTIN 4062406786069
Producentnummer 301381 M6X90

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetalforlænger med vibrationsdæmpende egenskaber, skafttolerance h6, lang og slank udførelse.

Anvendelse:

Især til anvendelse i krympepatroner. Perfekt kombination af standardstålforlængere og Densimet®-forlængere.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven