{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M12 | |
Adapter | ⌀ d = 25 mm | |
Skaft-⌀d | 25 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Svingning | Dæmpet | |
Udvendig ⌀ D | 23 mm | |
Borings-⌀ D1 | 12,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 196 mm | |
Nyttelængde L1 | 140 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 301366 M12X196 | |
EAN/GTIN | 4062406786021 | |
Producentnummer | 301366 M12X196 |