Hårdmetalforlænger til påskruningsfræser ⌀ d = 25 mm M12X156

Art.-nr.: 301366 M12X156
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M × L Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Svingning: Dæmpet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M12
Adapter ⌀ d = 25 mm
Skaft-⌀d 25 mm
Indvendig køling ja
Svingning Dæmpet
Udvendig ⌀ D 23 mm
Borings-⌀ D1 12,5 mm
Samlet længde Li alt 156 mm
Nyttelængde L1 100 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301366 M12X156
EAN/GTIN 4062406786014
Producentnummer 301366 M12X156

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetalforlænger med vibrationsdæmpende egenskaber, skafttolerance h6, lang og slank udførelse.

Anvendelse:

Især til anvendelse i krympepatroner. Perfekt kombination af standardstålforlængere og Densimet®-forlængere.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven