Weldon-holdere til påskruningsfræsere med intern køling, ⌀ d = 20 mm, Gevind M × længde L1: M10X97

Art.-nr.: 301347 M10X97
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M × længde L1 Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ⌀ d = 20 mm
Indvendig køling ja
Borings-⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Samlet længde L 152 mm
Nyttelængde L1 97 mm
L2 81,4 mm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301347 M10X97
EAN/GTIN 4062406107352
Producentnummer 301347 M10X97

Betegnelse

Udførelse:

Skafttolerance h6.

Anvendelse:

Til fastgørelse af fladespændepatron (Weldon).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven