{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | ⌀ d = 20 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Borings-⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Nyttelængde L1 | 25 mm | |
L2 | 20,2 mm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 301347 M10X25 | |
EAN/GTIN | 4062406107345 | |
Producentnummer | 301347 M10X25 |