{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 50 A = 55 | |
Standard | DIN 6358 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 55 mm | |
Udvendig ⌀ D | 58 mm | |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 24 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 38 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 32 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 300930 32 | |
EAN/GTIN | 4045197285379 | |
Producentnummer | 300930 32 |