{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 27 mm | |
Adapter | SK 50 A = 55 | |
Standard | DIN 6358 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 55 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 21 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 33 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 27 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 27 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 300930 27 | |
EAN/GTIN | 4045197285362 | |
Producentnummer | 300930 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
756,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
586,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
585,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
398,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
749,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Udragende længde, A-mål | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Dorn-⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | A | AD |
passende specialnøgle nr. 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |