Kombi-fræser-/dornadapter Form A, SK 40 kort, Dorn-⌀ d1: 16mm

Art.-nr.: 300837 16
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6358
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 16 mm
Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter SK 40 kort
Standard DIN 6358
Holder-standard ISO 7388-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 55 mm
Udvendig ⌀ D 32 mm
Fræsedornlængde L3 med medbringerring 17 mm
Fræsedornslængde L4 27 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 16
Ekstra medbringerring nr. 309870 16
passende specialnøgle nr. 309840 16
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300837 16
EAN/GTIN 4062406251710
Producentnummer 300837 16

Betegnelse

Udførelse:

Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Anvendelse:

  • Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
  • Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kombi-fræser-/dornadapter Form A, SK 40 kort, Dorn-⌀ d<sub>1</sub>: 16mm

Kombi-fræser-/dornadapter Form A, SK 40 kort, Dorn-⌀ d1: 16mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
390,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
528,20  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
711,84  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
526,71  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
388,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
674,22  DKK
plus moms plus fragt
Adapter SK 40 kort SK 40 kort SK 50 A = 55 BT 40 kort BT 40 kort BT 40 kort
Udragende længde, A-mål 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Udvendig ⌀ D 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870 16 16 16 16 16 16
Form A ADB ADB ADB A AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 18000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1
Spåntagningsstrategi HPC HPC HPC HPC HPC HPC

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven