{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Standard | DIN 6358 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 55 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 16 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 16 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 16 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 302895 16 | |
EAN/GTIN | 4045197944986 | |
Producentnummer | 302895 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
526,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
528,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
711,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
388,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
674,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 kort | SK 40 kort | SK 50 A = 55 | BT 40 kort | BT 40 kort |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |