{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 105 mm | |
Spændestang, udv. ⌀ D | 73 mm | |
Spændekraft op til | 4.000 Nm | |
passende hagenøgle nr. 628400 | 68 / 75 | |
Produkttype | Spændepatroner |
Artikelnummer | 300787 32 | |
EAN/GTIN | 2050001771766 | |
Producentnummer | 166040532105 |