{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 105 mm | |
Spændestang, udv. ⌀ D | 52 mm | |
Spændekraft op til | 1.000 Nm | |
passende hagenøgle nr. 628400 | 52 / 55 | |
Produkttype | Spændepatroner |
Artikelnummer | 300787 20 | |
EAN/GTIN | 2050001771759 | |
Producentnummer | 166040520105 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spændepatroner 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.905,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.465,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 105 | 90 |
Form | AD | AD |
passende hagenøgle nr. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 | ≤ 5 |
Spænde-⌀ D1 | 20 | 20 |
Spændekraft op til | 1.000 | 500 |