{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 105 mm | |
Spændestang, udv. ⌀ D | 66 mm | |
Spændekraft op til | 900 Nm | |
passende hagenøgle nr. 628400 | 68 / 75 | |
Produkttype | Spændepatroner |
Artikelnummer | 300775 32 | |
EAN/GTIN | 4045197546982 | |
Producentnummer | 300775 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Spændepatroner, SK 40, ⌀ D1: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.951,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2.652,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 | SK 50 |
Udragende længde, A-mål | 105 mm | 105 mm |
Form | AD | AD |
Spændekraft op til | 900 Nm | 900 Nm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |
Spændestang, udv. ⌀ D | 66 mm | 66 mm |
Produkttype | Spændepatroner | Spændepatroner |