Spændepatroner, SK 50, ⌀ D1: 32mm

Art.-nr.: 300778 32
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 32 mm
Adapter SK 50
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 105 mm
Spændestang, udv. ⌀ D 66 mm
Spændekraft op til 900 Nm
passende hagenøgle nr. 628400 68 / 75
Produkttype Spændepatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300778 32
EAN/GTIN 4045197546999
Producentnummer 300778 32

Betegnelse

Udførelse:

  • Lav friktion takket være nåleleje.
  • Beskyttet med antikorrosionsbelægning.
  • Støv- og vandtæt.
  • Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
  • Fleksibelt spændeområde med spændepatroner.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 308600308806.
Spændepatroner nr. 309566309570.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven