Præcisions-ER-spændetangspatroner CENTRO P 25

Art.-nr.: 300689 25
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type CP til ER Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed ER-spændepatron med CP-spændetangspatron: ≤ 6
  • Rundløbsnøjagtighed HP-spændepatron med CP-spændetangspatron: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Centro P
Type CP til ER 25
Spænde-⌀ D1 1-16 mm
Adapter SK 40 A = 160
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ER-spændepatron med CP-spændetangspatron ≤ 6 µm
Rundløbsnøjagtighed HP-spændepatron med CP-spændetangspatron ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 2 mm - 16 mm
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 40 mm
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300689 25
EAN/GTIN 2050001703309
Producentnummer 44514001600

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet udvendig og indvendig konus med RFID/Balluffchip-boring.
  • Rundløbs- og gentagelsesnøjagtighed på 3 µm ved 3×D, maks. 50 mm ved anvendelse af en præcisionsspændetang HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck er en holder, der er konstrueret specielt til svær spåntagning. Et forstærket patronlegeme sørger for bedre stabilitet og rigelig radial stivhed. Slebet udvendig og indvendig konus. Spændemøtrik med kugleleje med trapezformet fingevind til optimale tilspændingsmomenter og spændekraft, reducerer optrædende vibrationer.
  • Meget store holdekræfter som følge af spændepatronens komplette placering i patronen og belagt spændemøtrik.
  • Vibrationsdæmpning ved elementet spændepatron og patronens masse.
  • Alternativ ved CENTRO P -> uden tætning med ER-spændemøtrik CP nr. 309655 eller tætnet system med ER-spændemøtrik CP til tætningsskiver HP nr. 309665 i forbindelse med tætningsskiver HP nr. 309666309668 (til IKZ eller som smudsfang).

Fordel:

Patenteret optimalt siddende spændepatron, dobbeltføringer, trapezgevind og glidebelagt spændemøtrik smelter ved spænding sammen til en stabil enhed og sikrer således maksimal stivhed og præcision.

Anvendelse:

Til ultrapræcis spænding af værktøj med cylinderskaft. HDC er særligt velegnet til skrub- (bl.a. TPC-fræsning) og sletbearbejdning hhv. bearbejdning af meget faste eller seje materialer.

Leveringsomfang:

Uden spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, præcisions-ER-spændepatroner til HP nr. 309368309381 og til snittapper nr. 309402309419 (ikke Holex). ER-spændemøtrikker CP nr. 309655; 309665, ER-spændepatroner HDC nr. 309657, spændeskiver HP nr. 309666309668, CP-rullenøgler CP nr. 309754; 309756, CP-rullenøgler HDC nr. 309745; 309756.

Bemærk:

  • Spænder kun nom. ⌀ til skaft-⌀ tolerance h10.
  • Skal anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "Centro P" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven