Præcisions-ER-spændetangspatroner CENTRO P 32

Art.-nr.: 300687 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type CP til ER Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed ER-spændepatron med CP-spændetangspatron: ≤ 6
  • Rundløbsnøjagtighed HP-spændepatron med CP-spændetangspatron: ≤ 3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Centro P
    Type CP til ER 32
    Spænde-⌀ D1 2-20 mm
    Adapter SK 40 A = 70
    Holder-standard ISO 7388-1
    Form ADB
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ER-spændepatron med CP-spændetangspatron ≤ 6 µm
    Rundløbsnøjagtighed HP-spændepatron med CP-spændetangspatron ≤ 3 µm
    Spåntagningsstrategi HSC
    Spændeområde 2 mm - 20 mm
    Udragende længde, A-mål 70 mm
    Udvendig ⌀ D 50 mm
    Produkttype Spændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 300687 32
    EAN/GTIN 2050001703217
    Producentnummer 44614000700

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Slebet udvendig og indvendig konus med RFID/Balluffchip-boring.
    • Rundløbs- og gentagelsesnøjagtighed på 3 µm ved 3×D, maks. 50 mm ved anvendelse af en præcisionsspændetang HP.
    • HDC = Heavy Duty Chuck er en holder, der er konstrueret specielt til svær spåntagning. Et forstærket patronlegeme sørger for bedre stabilitet og rigelig radial stivhed. Slebet udvendig og indvendig konus. Spændemøtrik med kugleleje med trapezformet fingevind til optimale tilspændingsmomenter og spændekraft, reducerer optrædende vibrationer.
    • Meget store holdekræfter som følge af spændepatronens komplette placering i patronen og belagt spændemøtrik.
    • Vibrationsdæmpning ved elementet spændepatron og patronens masse.
    • Alternativ ved CENTRO P -> uden tætning med ER-spændemøtrik CP nr. 309655 eller tætnet system med ER-spændemøtrik CP til tætningsskiver HP nr. 309665 i forbindelse med tætningsskiver HP nr. 309666309668 (til IKZ eller som smudsfang).

    Fordel:

    Patenteret optimalt siddende spændepatron, dobbeltføringer, trapezgevind og glidebelagt spændemøtrik smelter ved spænding sammen til en stabil enhed og sikrer således maksimal stivhed og præcision.

    Anvendelse:

    Til ultrapræcis spænding af værktøj med cylinderskaft. HDC er særligt velegnet til skrub- (bl.a. TPC-fræsning) og sletbearbejdning hhv. bearbejdning af meget faste eller seje materialer.

    Leveringsomfang:

    Uden spændemøtrik.

    Specialtilbehør:

    Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, præcisions-ER-spændepatroner til HP nr. 309368309381 og til snittapper nr. 309402309419 (ikke Holex). ER-spændemøtrikker CP nr. 309655; 309665, ER-spændepatroner HDC nr. 309657, spændeskiver HP nr. 309666309668, CP-rullenøgler CP nr. 309754; 309756, CP-rullenøgler HDC nr. 309745; 309756.

    Bemærk:

    • Spænder kun nom. ⌀ til skaft-⌀ tolerance h10.
    • Skal anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Fra samme serie "Centro P" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven