{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 32 | |
Skaft-⌀d | 32 mm | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Indvendig køling | ja | |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Skaftlængde L1 | 70 mm | |
L2 | 32 mm | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300683 32 | |
EAN/GTIN | 4045197708304 | |
Producentnummer | 300683 32 |