ER-spændetangsholder cylindrisk 25

Art.-nr.: 300683 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
271 styk på lager
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 25
Skaft-⌀d 25 mm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Indvendig køling ja
Spændeområde 1 mm - 16 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Skaftlængde L1 65 mm
L2 28 mm
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300683 25
EAN/GTIN 4045197708199
Producentnummer 300683 25

Betegnelse

Udførelse:

Cylindriske holdere med Weldon-skaft inklusive ER-møtrik.
Gennemgangsboring til indvendig køling forefindes.

Anvendelse:

Forlængere til fladespændepatroner og spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

Spændenøgler nr. 309680309740.
ER-spændepatroner nr. 308878309434, reserve-ER-møtrik nr. 309580; 309650.

Bemærk:

Ikke egnet til krympeprocesser.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven