{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 40 | |
Spænde-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Adapter | SK 50 A = 130 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 3 mm - 26 mm | |
Udragende længde, A-mål | 130 mm | |
Udvendig ⌀ D | 63 mm | |
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 | 40 | |
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580 | 40 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300575 40 | |
EAN/GTIN | 4045197830302 | |
Producentnummer | 300575 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetangspatron Form ADB 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.136,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
899,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.196,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.493,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
923,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69893 |
Balluffchip-boring | ja | ja | ja | ja | ja |
Form | ADB | ADB | A | A | A |
Til ER-spændetænger | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 |