{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 32 | |
Spænde-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Adapter | SK 50 A = 130 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | |
Udragende længde, A-mål | 130 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 | 32 | |
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580 | 32 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300575 32 | |
EAN/GTIN | 4045197830296 | |
Producentnummer | 300575 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetangspatron Form ADB 32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
1.102,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1.752,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
880,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
1.113,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.399,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
856,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 A = 130 | PSC 63 A = 130 | SK 40 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Udragende længde, A-mål | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Til ER-spændetænger | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |