Holder til Weldon-skafter, cylindrisk, slank, Spænde-⌀ D1: 8mm

Art.-nr.: 300415 8
Rabat
1147,51 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 8 mm
Indvendig køling ja
Udvendig ⌀ D 20 mm
L1 40 mm
⌀ D2 15 mm
Samlet længde L 150 mm
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300415 8
EAN/GTIN 4045197700896
Producentnummer 300415 8

Betegnelse

Udførelse:

Cylindrisk holder med Weldon-skaft og en spændeskrue til værktøjsopspænding. ⌀6 mm gennemgangsboring til indvendig køling.

Fordel:

Lav interferenskontur takket være slank konstruktion og variation af spændelængder.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Udførelse:

Udførelse af spændeskruen: M8 × 0,75 – TX 15

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskrue nr. 300416.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven