Holder til Weldon-skafter, cylindrisk, slank 16 mm

Art.-nr.: 300415 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 16 mm
Indvendig køling ja
Udvendig ⌀ D 25 mm
L1 100 mm
⌀ D2 26 mm
Samlet længde L 156 mm
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300415 16
EAN/GTIN 4045197701831
Producentnummer 300415 16

Betegnelse

Udførelse:

Cylindrisk holder med Weldon-skaft og en spændeskrue til værktøjsopspænding. ⌀6 mm gennemgangsboring til indvendig køling.

Fordel:

Lav interferenskontur takket være slank konstruktion og variation af spændelængder.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Leveringsbetingelse:

Udførelse af spændeskruen: M14 × 1 – SKT 5

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskrue nr. 300416.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven