{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | SK 50 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 47,1 mm | |
⌀ D2 | 43 mm | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300398 16 | |
EAN/GTIN | 4062406245658 | |
Producentnummer | 300398 16 |