{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | SK 50 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 36,2 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300398 10 | |
EAN/GTIN | 4062406245634 | |
Producentnummer | 300398 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Performance-fræsepatron med kølekanalboring Form ADB, SK 50 kort, Spænde-⌀ D1: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.919,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
570,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
771,29 DKK
567,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
704,31 DKK
397,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
415,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
554,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Udvendig ⌀ D | 36,2 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |