Fladespændepatron form AD 6 mm

Art.-nr.: 300335 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 6 mm
    Adapter SK 50 A = 100
    Norm DIN 6359
    Holder-standard ISO 7388-1
    Form AD
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
    Spåntagningsstrategi HPC
    Udragende længde, A-mål 100 mm
    Udvendig ⌀ D 25 mm
    Ekstra spændeskrue nr. 309900 6
    Produkttype Fladespændepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 300335 6
    EAN/GTIN 4062406243180
    Producentnummer 300335 6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med Balluff-/RFID-chip-boring.
    Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min-1.

    Anvendelse:

    Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

    Specialtilbehør:

    Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven