{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 16 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300335 16 | |
EAN/GTIN | 4062406243234 | |
Producentnummer | 300335 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fladespændepatron form AD, SK 50 A = 100, Spænde-⌀ D1: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
506,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
763,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
944,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 16 | 16 | |
Form | AD | ADB | ADB |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |