{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | |
Adapter | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 44 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300335 14 | |
EAN/GTIN | 4062406243227 | |
Producentnummer | 300335 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fladespændepatron form AD, SK 50 A = 100, Spænde-⌀ D1: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
506,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
763,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
944,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 100 mm | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 44 mm | 44 mm | |
Form | AD | ADB | ADB |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |