Skruetrækkersæt med forskydning 6 stk. 2,5-8 mm

Art.-nr.: 2998777
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2998777
    EAN/GTIN 4010886948859
    Producentnummer 2998777
    L-nummer L60160 5503

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    De mest populære størrelser i sættet
    Til sekskantskruer
    Med 2 sekskantkanter i samme bredde på tværs af fladerne
    Med kugleende på den lange klinge
    Chrome vanadium stål 61CrSiV5, forkromet

    Egenskab:

    • Bladets form: Sekskantet
    • Samlet længde [mm]: 120 mm
    • Håndtagets udformning [tommer]: 2K
    • Materiale: 61CrSiV5
    • Overflade: forkromet
    • 1000 V isoleret: ingen
    • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
    • anti-magnetisk: ingen
    • Design med lav gnist: ingen
    • Farvekodning: ingen
    • Håndtag til rådighed: ja
    • Hætte kan drejes: ingen
    • Kuglehoved: ingen
    • Slagkappe: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ja
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven