Skruetrækkere med 2C-T-håndtag 4 mm

Art.-nr.: 2498626
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2498626
    EAN/GTIN 4010886933046
    Producentnummer 2498626
    L-nummer L60160 585

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med ophængningshul
    Med to sekskantede kanter i samme bredde på tværs af fladerne
    Vanadiumstål 61CrSiV5, forkromet, spids bruneret

    Egenskab:

    • Udformning: med hængehul
    • Samlet bredde [mm]: 95 mm
    • Samlet højde [mm]: 17 mm
    • Samlet længde [mm]: 152 mm
    • Bladets længde: 125 mm
    • Bladlængde kort [mm]: 15
    • Materiale: Krom-silicium-vanadiumstål 61CrSiV5
    • Overflade: forkromet
    • Bredde på tværs af flader [mm]: 4
    • Temperering af udgangsspids: bruneret
    • 1000 V isoleret: ingen
    • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
    • anti-magnetisk: ingen
    • Design med lav gnist: ingen
    • Håndtag til rådighed: ja
    • Hætte kan drejes: ingen
    • Kuglehoved: ingen
    • Slagkappe: ingen
    • Enhedstestet: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven